Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED-es mennyezeti 24W króm/fehér Lasana 1 IP20 SN076248 - 95568

MásolásMásolás
EGLO - LED-es mennyezeti 24W króm/fehér Lasana 1 IP20 SN076248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759955687

Sonepar cikkszám

SN076248

Gyártói cikkszám

95568

Gyártói típuskód

95568

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

500 mm

Szélesség:

500 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

26.9 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2520-2520 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 24W króm/fehér Lasana 1