EGLO - LED-es mennyezeti 4x5,4W csiszolt alumínium egyenes 97,5cm IP20 GT98901 - 93868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938680
Sonepar cikkszám
GT98901
Gyártói cikkszám
93868
Gyártói típuskód
93868
Ház színe:
alumínium
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
5.4-5.4 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
975 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2040-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 4x5,4W csiszolt alumínium egyenes 97,5cm