EGLO - LED-es mennyezeti 5x3W GU10 szögletes matt nikkel PAWEDO IP20 SN010418 - 93084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759930844
Sonepar cikkszám
SN010418
Gyártói cikkszám
93084
Gyártói típuskód
93084
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
15 W
Falra szerelhető:
Igen