Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Led-es tükörmegvilágító 20W króm Hakana IP20 GT78150 - 91364

MásolásMásolás
EGLO - Led-es tükörmegvilágító 20W króm Hakana IP20 GT78150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759913649

Sonepar cikkszám

GT78150

Gyártói cikkszám

91364

Gyártói típuskód

91364

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

580 mm

Magasság / mélység:

115 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1980-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Led-es tükörmegvilágító 20W króm Hakana