Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - LED kültéri fali 10W antracit Culpina 3000K IP44 Culpina SN098622 - 98088

MásolásMásolás
EGLO - LED kültéri fali 10W antracit Culpina 3000K IP44 Culpina SN098622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759980887

Sonepar cikkszám

SN098622

Gyártói cikkszám

98088

Gyártói típuskód

98088

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

190 mm

Magasság / mélység:

270 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

10 W

Falra szerelhető:

Igen

LED kültéri fali 10W antracit Culpina 3000K IP44 Culpina