EGLO - LED panel 10,8W 1300lm 4000K 287x287mm Turcona-B SN160946 - 900703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160946
Gyártói cikkszám
900703
Gyártói típuskód
900703
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
287 mm
Szélesség:
287 mm
Magasság / mélység:
62 mm
Rendszer teljesítmény:
10.8 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1300-1300 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
LED panel 10,8W 1300lm 4000K 287x287mm Turcona-B