EGLO - LED panel 15,3W 1790lm 2700-6500K IP20 SN166668 - 900049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166668
Gyártói cikkszám
900049
Gyártói típuskód
900049
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Rendszer teljesítmény:
15.3 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1790-1790 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
LED panel 15,3W 1790lm 2700-6500K IP20