Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED panel 16W 2100lm 4000K 300x300mm Salobrena1 IP20 SN079267 - 96152

MásolásMásolás
EGLO - LED panel 16W 2100lm 4000K 300x300mm Salobrena1 IP20 SN079267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759961527

Sonepar cikkszám

SN079267

Gyártói cikkszám

96152

Gyártói típuskód

96152

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

11 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 16W 2100lm 4000K 300x300mm Salobrena1