Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED panel 21W 2400lm 4000K 450x450mm +távirányító IP44 SN097278 - 33107

MásolásMásolás
EGLO - LED panel 21W 2400lm 4000K 450x450mm +távirányító IP44 SN097278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759331078

Sonepar cikkszám

SN097278

Gyártói cikkszám

33107

Gyártói típuskód

33107

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

nincs

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

450 mm

Szélesség:

450 mm

Magasság / mélység:

11 mm

Fényszín:

RGBW

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

21 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2400-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

LED panel 21W 2400lm 4000K 450x450mm +távirányító IP44