EGLO - LED panel 32,5W 4200lm 2700-6500K RGB+TW 600x600mm IP20 SN187271 - 98766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187271
Gyártói cikkszám
98766
Gyártói típuskód
98766
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Rendszer teljesítmény:
32.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4200-4200 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
LED panel 32,5W 4200lm 2700-6500K RGB+TW 600x600mm IP20