Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED panel 40W 4100lm 4000K 620x620mm SALOBRENA1 IP20 SN091323 - 96154

MásolásMásolás
EGLO - LED panel 40W 4100lm 4000K 620x620mm SALOBRENA1 IP20 SN091323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759961541

Sonepar cikkszám

SN091323

Gyártói cikkszám

96154

Gyártói típuskód

96154

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Raszter típusa:

matt

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

620 mm

Szélesség:

620 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

620 mm

Magasság / mélység:

11 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

620 mm

Beépítési magasság/-mélység:

100 mm

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-4000 lm

Falra szerelhető:

Igen

LED panel 40W 4100lm 4000K 620x620mm SALOBRENA1 IP20