Nem visszaküldhető

EGLO - LED panel 6x5,4W 4000lm 2700-6500K RGB+TW IP20 SN165103 - 900059

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - LED panel 6x5,4W 4000lm 2700-6500K RGB+TW IP20 SN165103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165103

Gyártói cikkszám

900059

Gyártói típuskód

900059

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Rendszer teljesítmény:

32.4 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-4000 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

LED panel 6x5,4W 4000lm 2700-6500K RGB+TW IP20