EGLO - LED szalag szett 12V 3x1,6W fehér LED, 3x39cm Stripes-Deco IP20 SN075149 - 92051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényszín - fehér
Teljes hossz - 1.17 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759920517
Sonepar cikkszám
SN075149
Gyártói cikkszám
92051
Gyártói típuskód
92051
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényszín:
fehér
Teljes hossz:
1.17 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag szett 12V 3x1,6W fehér LED, 3x39cm Stripes-Deco