Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LEDfügg.17x4,5W 3000K 8500Lm Corliano IP20 SN134009 - 39546

MásolásMásolás
EGLO - LEDfügg.17x4,5W 3000K 8500Lm Corliano IP20 SN134009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134009

Gyártói cikkszám

39546

Gyártói típuskód

Corliano 39546

Ház színe:

króm

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Átmérő:

780 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

3290 mm

Fényforrás:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

LEDfügg.17x4,5W 3000K 8500Lm Corliano IP20