Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Lépcsőbe építhető lámpatest 1xE14 60W ezüst IP44 GT65347 - 88575

MásolásMásolás
EGLO - Lépcsőbe építhető lámpatest 1xE14 60W ezüst IP44 GT65347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759885755

Sonepar cikkszám

GT65347

Gyártói cikkszám

88575

Gyártói típuskód

88575

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

ezüst

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

13 mm

Szélesség:

127 mm

Hosszúság:

227 mm

Beépítési hossz:

196-196 mm

Beépítési szélesség:

196-196 mm

Beépítési magasság:

75-75 mm

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Lépcsőbe építhető lámpatest 1xE14 60W ezüst