Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,88W 1200lm 4000K fehér kerek d:170mm IP20 SN002573 - 94058

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,88W 1200lm 4000K fehér kerek d:170mm IP20 SN002573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940584

Sonepar cikkszám

SN002573

Gyártói cikkszám

94058

Gyártói típuskód

94058 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-0 V

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

170 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési hossz:

155-155 mm

Beépítési szélesség:

155-155 mm

Beépítési magasság:

25-25 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 10,88W 1200lm 4000K fehér kerek d:170mm