EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,8W 1350lm 4000K kerek d:166mm IP44 SN125440 - 99214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125440
Gyártói cikkszám
99214
Gyártói típuskód
99214 Fueva5
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
egyéb
Külső átmérő:
166 mm
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési hossz:
155-155 mm
Beépítési szélesség:
155-155 mm
Beépítési magasság:
26-26 mm
Mélysugárzó LED-es 10,8W 1350lm 4000K kerek d:166mm IP44