EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,95W 840lm dimm 3000K fehér kerek d:170 IP20 SN011277 - 94056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940560
Sonepar cikkszám
SN011277
Gyártói cikkszám
94056
Gyártói típuskód
94056 fueva
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nincs
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
170 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési hossz:
155-155 mm
Beépítési szélesség:
155-155 mm
Beépítési magasság:
30-30 mm