MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,44W 2000lm 4000K fehér 225x225mm IP20 SN002563 - 94069

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,44W 2000lm 4000K fehér 225x225mm IP20 SN002563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940690

Sonepar cikkszám

SN002563

Gyártói cikkszám

94069

Gyártói típuskód

94069 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Szélesség:

225 mm

Hosszúság:

225 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Beépítési hossz:

205-205 mm

Beépítési szélesség:

205-205 mm

Beépítési magasság:

30-30 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 16,44W 2000lm 4000K fehér 225x225mm