Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,47W 1700lm 3000K fehér 225x225mm IP20 SN002592 - 94068

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,47W 1700lm 3000K fehér 225x225mm IP20 SN002592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940683

Sonepar cikkszám

SN002592

Gyártói cikkszám

94068

Gyártói típuskód

94068 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Szélesség:

225 mm

Hosszúság:

225 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-0 lm

Beépítési hossz:

205-205 mm

Beépítési szélesség:

205-205 mm

Beépítési magasság:

30-30 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 16,47W 1700lm 3000K fehér 225x225mm