Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 17W 2000lm 3000K 216x216mm IP20 SN147298 - 99164

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 17W 2000lm 3000K 216x216mm IP20 SN147298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147298

Gyártói cikkszám

99164

Gyártói típuskód

FUEVA 5 99164

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Szélesség:

216 mm

Rendszer teljesítmény:

16.5 W

Hosszúság:

216 mm

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési magasság:

26-26 mm

Mélysugárzó LED-es 17W 2000lm 3000K 216x216mm IP20