Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 2,7W 300lm 3000K fehér kerek d:85mm IP20 SN002554 - 94041

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 2,7W 300lm 3000K fehér kerek d:85mm IP20 SN002554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940416

Sonepar cikkszám

SN002554

Gyártói cikkszám

94041

Gyártói típuskód

94041 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Külső átmérő:

85 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

73 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

300-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 2,7W 300lm 3000K fehér kerek d:85mm