EGLO - Mélysugárzó LED-es 2,7W 300lm 3000K króm kerek d:85mm IP44 SN085269 - 96242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759962425
Sonepar cikkszám
SN085269
Gyártói cikkszám
96242
Gyártói típuskód
96242 fueva
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nincs
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
85 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési hossz:
74-74 mm
Beépítési szélesség:
74-74 mm
Beépítési magasság:
30-30 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 2,7W 300lm 3000K króm kerek d:85mm IP44