EGLO - Mélysugárzó LED-es 2,7W 300lm 3000K matt nikkel kerek d:85mm IP20 SN015590 - 94518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945183
Sonepar cikkszám
SN015590
Gyártói cikkszám
94518
Gyártói típuskód
94518 fueva
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
nikkel
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Külső átmérő:
85 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési átmérő:
73 mm
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
30 mm
Rendszer teljesítmény:
2.7 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
300-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem