Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mélysugárzó LED-es 2,7W 360lm 4000K fehér kerek d:85mm IP20 SN002571 - 94043

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 2,7W 360lm 4000K fehér kerek d:85mm IP20 SN002571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940430

Sonepar cikkszám

SN002571

Gyártói cikkszám

94043

Gyártói típuskód

94043 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

85 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

360-0 lm

Beépítési hossz:

73-73 mm

Beépítési szélesség:

73-73 mm

Beépítési magasság:

30-30 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 2,7W 360lm 4000K fehér kerek d:85mm