Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 22W 2600lm 3000K nikkel 300x300mm IP20 SN008178 - 94528

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 22W 2600lm 3000K nikkel 300x300mm IP20 SN008178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759945282

Sonepar cikkszám

SN008178

Gyártói cikkszám

94528

Gyártói típuskód

94528 fueva

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

22 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 22W 2600lm 3000K nikkel 300x300mm