Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 22W 2800lm 4000K fehér kerek d:225mm IP20 SN146999 - 98868

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 22W 2800lm 4000K fehér kerek d:225mm IP20 SN146999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146999

Gyártói cikkszám

98868

Gyártói típuskód

98868 FUEVA FLEX

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Beépítési átmérő:

70-200 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

225 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Rendszer teljesítmény:

22 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

70-70 mm

Beépítési szélesség:

70-70 mm

Mélysugárzó LED-es 22W 2800lm 4000K fehér kerek d:225mm IP20