EGLO - Mélysugárzó LED-es 5,5W 600lm 3000K fehér kerek d:120mm SN053992 - 94048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 600-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940485
Sonepar cikkszám
SN053992
Gyártói cikkszám
94048
Gyártói típuskód
94048 fueva
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
600-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 5,5W 600lm 3000K fehér kerek d:120mm