EGLO - Menny halogén lpt 1x 50W 230V GU10 nik matt Tukon IP20 GT26948 - 86011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759860110
Sonepar cikkszám
GT26948
Gyártói cikkszám
86011
Gyártói típuskód
86011
Ház színe:
nikkel
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Magasság / mélység:
135 mm
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
115 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Menny halogén lpt 1x 50W 230V GU10 nik matt Tukon