EGLO - Menny halogén lpt 3x 50W 230V GU10 2700K nikkel/króm Magnum SN016128 - 24727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759247270
Sonepar cikkszám
SN016128
Gyártói cikkszám
24727
Gyártói típuskód
24727
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 3x 50W 230V GU10 2700K nikkel/króm Magnum