Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny halogén lpt 5x18W G9 2700K króm/acél üveg Condrada1 IP20 SN054604 - 92726

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt 5x18W G9 2700K króm/acél üveg Condrada1 IP20 SN054604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759927264

Sonepar cikkszám

SN054604

Gyártói cikkszám

92726

Gyártói típuskód

92726

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

370 mm

Szélesség:

370 mm

Magasság / mélység:

235 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

165 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 5x18W G9 2700K króm/acél üveg Condrada1