Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny halogén lpt 6x 40W 230V G9 antik-barna Gerbera 1 IP20 GT71504 - 90697

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt 6x 40W 230V G9 antik-barna Gerbera 1 IP20 GT71504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759906979

Sonepar cikkszám

GT71504

Gyártói cikkszám

90697

Gyártói típuskód

90697

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

barna

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

780 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

198 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

6

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 6x 40W 230V G9 antik-barna Gerbera 1