EGLO - Menny halogén lpt 6x 50W 230V GU10 nikk/króm Wave IP20 G31081 - 80407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Foglalat - GU10
Alkalmazható fényforrások száma - 6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759804077
Sonepar cikkszám
G31081
Gyártói cikkszám
80407
Gyártói típuskód
80407
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Hosszúság:
1400 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Menny halogén lpt 6x 50W 230V GU10 nikk/króm Wave