EGLO - Menny halogén lpt 8x18W G9 króm/acél üveg Condrada1 IP20 GT98636 - 92727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759927271
Sonepar cikkszám
GT98636
Gyártói cikkszám
92727
Gyártói típuskód
92727
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
470 mm
Szélesség:
470 mm
Magasság / mélység:
300 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
144 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 8x18W G9 króm/acél üveg Condrada1