EGLO - Menny izzós lpt 1x100W E27 alabástrom/króm Salome IP20 G10481 - 7186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759718602
Sonepar cikkszám
G10481
Gyártói cikkszám
7186
Gyártói típuskód
7186
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
egyéb
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
60 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem