EGLO - Menny izzós lpt 1x40W E27 IP20 fekete/arany ENCINITOS SN195001 - 99664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759996642
Sonepar cikkszám
SN195001
Gyártói cikkszám
99664
Gyártói típuskód
99664
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
450 mm
Magasság / mélység:
260 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 1x40W E27 IP20 fekete/arany ENCINITOS