Nem visszaküldhető

EGLO - Menny izzós lpt 1x40W E27 IP20 SN178423 - 43868

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 1x40W E27 IP20 SN178423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178423

Gyártói cikkszám

43868

Gyártói típuskód

43868

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

420 mm

Magasság / mélység:

1.1 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Menny izzós lpt 1x40W E27 IP20