EGLO - Menny izzós lpt 1x42W E27 IP20 natúr SIRUELA SN198236 - 31961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759319618
Sonepar cikkszám
SN198236
Gyártói cikkszám
31961
Gyártói típuskód
31961
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
560 mm
Szélesség:
400 mm
Magasság / mélység:
160 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 1x42W E27 IP20 natúr SIRUELA