Nem visszaküldhető

EGLO - Menny izzós lpt 1x5W GU10 IP44 fekete SN200427 - 901029

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 1x5W GU10 IP44 fekete SN200427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008606298143

Sonepar cikkszám

SN200427

Gyártói cikkszám

901029

Gyártói típuskód

901029

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Menny izzós lpt 1x5W GU10 IP44 fekete