EGLO - Menny izzós lpt 1x60W E27 foglalat fehér/ezüst 40cm Mogano IP20 SN099680 - 94548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945480
Sonepar cikkszám
SN099680
Gyártói cikkszám
94548
Gyártói típuskód
94548
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
400 mm
Magasság / mélység:
170 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Falra szerelhető:
Igen
Menny izzós lpt 1x60W E27 foglalat fehér/ezüst 40cm Mogano IP20