EGLO - Menny izzós lpt 1x60W E27 IP20 STELLATO 1 SN125444 - 95598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2389 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125444
Gyártói cikkszám
95598
Gyártói típuskód
95598
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
400 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1300 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Menny izzós lpt 1x60W E27 IP20 STELLATO 1