EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástrom/bronz Salome IP20 G15762 - 7901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - egyéb
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759790103
Sonepar cikkszám
G15762
Gyártói cikkszám
7901
Gyártói típuskód
7901
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
egyéb
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
400 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástrom/bronz Salome