Nem visszaküldhető

EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 Junior 2 IP20 GT53548 - 88972

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 Junior 2 IP20 GT53548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759889722

Sonepar cikkszám

GT53548

Gyártói cikkszám

88972

Gyártói típuskód

88972

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

395 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

120 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 Junior 2