EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 matt nikkel/opál Optica IP20 SN000831 - 86811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759868116
Sonepar cikkszám
SN000831
Gyártói cikkszám
86811
Gyártói típuskód
86811
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
280 mm
Magasság / mélység:
160 mm
Lámpateljesítmény:
46-46 W
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem