Nem visszaküldhető

EGLO - Menny izzós lpt 2X25W E27 fekete/fehér Grimasola SN170837 - 99284

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 2X25W E27 fekete/fehér Grimasola SN170837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170837

Gyártói cikkszám

99284

Gyártói típuskód

Grimasola 99284

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

240 mm

Szélesség:

140 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Menny izzós lpt 2X25W E27 fekete/fehér Grimasola