EGLO - Menny izzós lpt 2x60W E27 fekete/üveg Alamonte1 IP44 SN025389 - 94832
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759948320
Sonepar cikkszám
SN025389
Gyártói cikkszám
94832
Gyártói típuskód
94832
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
290 mm
Magasság / mélység:
290 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
120 W
Falra szerelhető:
Igen