EGLO - Menny izzós lpt 2X60W E27 textil Maserlo IP20 SN002119 - 31614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316143
Sonepar cikkszám
SN002119
Gyártói cikkszám
31614
Gyártói típuskód
31614
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Menny izzós lpt 2X60W E27 textil Maserlo