EGLO - Menny izzós lpt 2x9W E27 fa/fehér MIRLAS IP20 SN142272 - 98861
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - barna
Ház anyaga - egyéb
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142272
Gyártói cikkszám
98861
Gyártói típuskód
98861
Ház színe:
barna
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
18 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem