Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 3x 60W E27 vörösréz átl. üveg Rocamar IP20 SN058584 - 94591

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 3x 60W E27 vörösréz átl. üveg Rocamar IP20 SN058584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - üveg átlátszó

  • Hosszúság - 780 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759945916

Sonepar cikkszám

SN058584

Gyártói cikkszám

94591

Gyártói típuskód

94591

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Hosszúság:

780 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

190 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 3x 60W E27 vörösréz átl. üveg Rocamar