EGLO - Menny izzós lpt 3x40W 230V E14 IP20 matt nikkel ENEA SN087759 - 90985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759909857
Sonepar cikkszám
SN087759
Gyártói cikkszám
90985
Gyártói típuskód
90985
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
500 mm
Szélesség:
70 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
120 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; EC002892 ; Menny izzós lpt 3x40W 230V E14 IP20 matt nikkel ENEA